MKP1848S55050JK2A Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY 48851688

Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMKP1848S DC-Link 注文コード48851688 品番MKP1848S55050JK2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間 長さ(mm)31.5 寸法(mm)31.5×24×12 高さ(mm)12 取付方式スルーホール 奥行(mm)24 電圧(V)500dc シリーズMKP1848S DC-Link 許容差±5% 温度特性ポリプロピレンフィルム アプリケーションバッテリー充電器、LED道路照明、車載型充電器(EV/HEV)、PVマイクロインバータ リードピッチ(mm)27.5 静電容量(μF)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする