VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 円板コンデンサ (ACライン) 30LV シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48852747
品番
30LVD10 7.5PCM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8.4
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
5.5
電圧(V)
250ac
シリーズ
30LV
許容差
±20%
温度特性
Y5U
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(nF)
1