VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay 可視光LED TELUX シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(70個)
注文コード
48853587
品番
VLWB9600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:TELUX●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4.7 V●ピン数:4●ビュー角:±30 °●輝度フラックス:1600 mlm●主波長:476 nm●寸法:7.62 x 7.62 x 2.65mm●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応