※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48854041 品番 KRS-100-30
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.1 用途一般木工用。 トラスコ品番409-6193 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 刃数30 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 本体厚さ(mm)0.7 適合材木工 切断能力(mm)木材合板-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424438
2017-11-09
用途:
大工作業で。。
Kクラフト 様

バッテリータイプの丸鋸で、
太めの角材は、、少し無理がありましたね。。
値段なり。。。初めはよく切れます。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする