曜日別特売
KRS-165-64 グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ 48854057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)165
刃厚(mm)2.0
内容量1枚注文コード48854057品番KRS-165-64
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。

用途
一般木工用。
外径(Φmm)165穴径(Φmm)20刃厚(mm)2.0トラスコ品番409-6207材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数64質量(g)280最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1.4適合材木工切断能力(mm)木材合板-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08424438
2017-11-09
用途: 大工作業で。。
Kクラフト

バッテリータイプの丸鋸で、
太めの角材は、、少し無理がありましたね。。
値段なり。。。初めはよく切れます。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする