強力瞬間接着剤 ガラス用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3g) 注文コード48855362 品番LCR-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。
ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。
ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。

透明 質量(g)18 固着時間(秒)15〜60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※食器洗浄機をご使用の際は、接着後24時間以上経過してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48855362
2024-09-07
用途:
ガラス製品に使用
卸売・小売業

瞬間接着剤といえば接着後に周りが白く曇ってしまうイメージがありますが、今のところ透明度があり良好です。あとは耐久性がどうかですね。

1人が参考にしています
対象商品:
48855362
2023-11-20
用途:
ガラス製品の接着
製造業

アクセサリー製品のガラス部品と金属リングとの接着に使用しました。
使用時の液ダレも無く、使用し易い粘度でした。

2人が参考にしています
2022-11-28
用途:
ガラスの石飛び傷補修
その他業種

粘度がちょうど良く上手く補修出来ました。他のものにも試してみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
48855362
2022-02-08
用途:
窓ガラスのひび割れの修繕
農・林・水産業

窓ガラスの端っこにできた細長いひび割れの修繕に使いました。隙間に浸透するように液状のものが欲しかったのでこの商品を選びました。透明度が高く、しっかり接着しています。

5人が参考にしています
対象商品:
48855362
2018-09-19
用途:
IHの強化ガラスの端が欠けたので部品交換までの応急処置的に強力瞬間接着剤を使いました。
サービス業

白く濁るのが心配でしたが、ガラスの接着面はクリアでよく見ないと気がつかないほど綺麗に接着できました。しっかり接着して仕上がりは満足です!

3人が参考にしています
対象商品:
48855362
2018-12-20
用途:
花瓶の修理

瞬間ではなかったのですがしばらく押えていいたらつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
48855362
2016-11-19
用途:
フォグランプレンズのヒビの補修
有限会社 山下保険サービス 様

ヒビの隙間に浸透して、すぐ固まるので、大変使い勝手がよい、

4人が参考にしています
対象商品:
48855362
2013-10-15
用途:
破損ガラスの接着
藤原社会福祉士事務所 様

細かな破片まで残った状態で使用したのですが、密着度の要求がかなり高く、厚み2mmのガラスは完璧には接着できませんでした。完全硬化ではなく、はがれると紐状に残っているのがわかります。膠のような感覚で使用するのが正しいのかな?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする