発泡ウレタン シスタ・プロM5270P

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード48855493 品番SUM-527P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。

用途
サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
ピンク 容量(mL)750 質量(g)990 トラスコ品番416-6060 タイプ一液型充填 使用温度範囲(℃)-40〜100 主成分ウレタン樹脂 切断可能時間約60分(20mm厚) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 硬化方式湿気硬化型 発泡体積(L)50 熱伝導率(W/mk)0.038 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
注意
※作業着、作業帽子、保護手袋、保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
ストーブ、バーナー、熱湯等による強制加温はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-23
用途:
床板のレベル調整
農・林・水産業

保護キャップが外しづらく大変不満。
何かコツでもあるのだろうか。
一日かけて想像以上に膨らむので、入れ過ぎ注意。

1人が参考にしています
2022-11-24
用途:
ノズルが華奢
サービス業

上の青いのをグリグリっとねじ込むと言うことですが力の要れ加減が難しかったです。引き金がなんか細くて折れそうでしたがなんとか使えました。でてきたスプレーはよく隙間に入り込んでいきました。途中で白いふたを付け替えて休憩できるのもよかったです。

対象商品:
48855493
2023-01-16
用途:
壁の隙間埋め
Nボデー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬化後、硬くてしっかりするのが良い
750mlですぐに終わらないのが良い。

5人が参考にしています
対象商品:
48855493
2022-01-08
用途:
コンクリート貫通部の充填
株式会社丸島アクアシステム 様 (建設業・工事業)

気温5度の環境で使てたので良かった。冬場の作業時はこれを使用。

対象商品:
48855493
2020-09-14
用途:
断熱材の継ぎ目に

隙間なく使用できるので好評。ピンクのみ使用ですが、見えなくなるところですが、明るい色です。

2022-07-16
用途:
ガレージ隙間埋め
製造業

まずノズルを養生テープで貼ってあるが剥がすと使用方法の部分が剥がれ読めない
紙のシールが缶に貼ってあるだけで剥がれて読めない
読めても説明不足
ノズルはつけたものを無理やりこじって噴射する仕組みなので使いにくい

噴出の出具合調整?が意味不明
右回りに永遠に回せるし途中にプシュっと言うので締まってない?説明不足。設計がゴミ

検索上位にこんなものを表示するモノタロウはもう信用できない

4人が参考にしています
対象商品:
48855493
2022-01-30
用途:
壁穴の補修
医療・福祉・介護関連業

使用説明文の文字が小さくて読めないので使用方法がよく理解できない。プスチックのノズルが壊れた。デモビデオでもあればよいと思う。

6人が参考にしています
対象商品:
48855493
2021-06-14
用途:
排水パイプとコンクリマスの隙間充填

再使用可能とのことで購入したが、付属のホースに前回使用したウレタンが詰まって再使用しにくい。清掃に多大な時間がかかる。使用説明書きにも付属のホース使用時の使用後のメンテナンス方法は一言も記載なし。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする