VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線ポテンショメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48855976
品番
534B1503JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
(ポテンショメータタイプ)リニア
軸径(Φmm)
6.35
長さ(mm)
39.67
寸法(mm)
39.67×22.23×26.99
高さ(mm)
26.99
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
22.23
シリーズ
534
定格電力(W)
2
回転数
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
温度係数(ppm/℃)
±20
最大抵抗(kΩ)
50