仕様AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆
寸法(mm)6×19
ケース形状モールド
直径(Φmm)6
高さ(mm)19
シリーズAC03
定格電力(W)3
抵抗(Ω)4.7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.8
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線