仕様AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)13
寸法(mm)4.8(Dia.)×13
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)4.8
シリーズAC03
定格電力(W)3
抵抗(Ω)8.2
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-80
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)-80→-10