EG-24 雨水タンク ミツギロン 48856211 EG-24 雨水タンク ミツギロン 48856211 EG-24 雨水タンク ミツギロン 48856211

雨水タンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48856211 品番EG-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タンクを連結させることで容量を増やすことが出来ます。満水になったら自動排水します。必要な量だけ排水できるコック付です。

容量(L)50 用途雨水を溜めて再利用。非常用水、草花の水やりなどに。 トラスコ品番397-7307 材質本体・ホース・キャップ:ポリエチレン(PE)、フィルター:ウレタン、バンド:スチール 質量(kg)4.0 グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48856211
2016-03-15
用途:
灌水用の水ため
教育・研究機関

2個購入したうちの一つが、取水口の反対側にある排水口で水漏れがおきたため補修して使用している。タンクが満水になると越流する仕組みは優れている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする