オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 業務用・飲食店向け家具
オモイオ (omoio)の 子ども用家具
オモイオ (omoio)の キッズチェアー・ベンチ
キッズベンチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
柄
テントウムシ
注文コード
48856334
品番
KS-KB-TM
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
生き物シリーズ
お手入れしやすいビニールレザー製
柄
テントウムシ
適合年齢(歳)
1歳〜5歳未満の乳幼児
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×360×470
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー
座面高さ(mm)
220
用途
子供用ベンチ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600