トレインベンチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856377 品番 KS-KB-GY
参考基準価格(税別)¥104,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

のり物シリーズ
お手入れしやすいビニールレザー製

用途子供用ベンチ 材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×360×470 座面高さ(mm)220 適合年齢(歳)1歳〜5歳未満の乳幼児
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする