オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 業務用・飲食店向け家具
オモイオ (omoio)の 子ども用家具
オモイオ (omoio)の キッズチェアー・ベンチ
トレインベンチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48856386
品番
KS-KB-Y
参考基準価格(税別)
¥104,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
のり物シリーズ
お手入れしやすいビニールレザー製
用途
子供用ベンチ
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×360×470
座面高さ(mm)
220
適合年齢(歳)
1歳〜5歳未満の乳幼児
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900