キッズソファー1P

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブタ 注文コード48856404 品番KS-1P-PIG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

動物シリーズソファ
お手入れしやすいビニールレザー製

用途子供用ソファ 材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×470 ブタ 座面高さ(mm)220 適合年齢(歳)1歳〜5歳未満の乳幼児
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする