Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 抵抗(kΩ)1 注文コード48857184 品番RLP0110000FS14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は抵抗・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)7 寸法(mm)2.5(Dia.)×7 ケース形状セラミック 直径(Φmm)2.5 シリーズRLP1 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.6 終端スタイルアキシャル テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする