ステンレスノッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番421-6563 注文コード48857225 品番RKVS30
参考基準価格(税別)¥101,200 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。

打撃エネルギー(N・m)5.5〜13.1 衝撃力(kg・m/s)1.2〜1.8 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 空気消費量(NL/回)0.05〜0.13 質量(kg)1.6 用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 トラスコ品番421-6563

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする