VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(mΩ)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
注文コード
48857367
品番
RLP03R1000FB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・温度係数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
寸法(mm)
5.54(Dia.)×14
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
5.54
シリーズ
RLP3
定格電力(W)
3
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
抵抗(mΩ)
100