※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ
アマノの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノの ポリッシャー
アマノの ポリシャーアクセサリ
ポリッシャー用12インチメタルパッド台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48858004
品番
HK701280
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
寸法(inch)
12
用途
パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
トラスコ品番
397-8346
適合本体
AFP-120T、AFP-120HT
幅(mm)
11111
質量(g)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応