オープン工業
オープン工業の 文房具
オープン工業の ステープラー/パンチ
オープン工業の 手動パンチ
2穴パンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48858406
品番
PU-80N-BU
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナル設計の小型強力パンチです。
穴数
2
仕様
奥行調整ゲージ(3段階)、横ゲージ(A4版 4穴対応機能付)付
トラスコ品番
400-6119
材質
ベース・ハンドル・横ゲージ:鉄板、受底:再生PE、奥行調整ゲージ:再生ABS
色
ブルー
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×171×151
穿孔能力(枚)
42(4.0mm)
グリーン購入法
適合