キーホルダー名札 ソフトタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 48858555 品番 KH-40
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
黒・青・緑・赤・黄・白 サイズ タイプソフト カードサイズ(mm)28×45 外寸法(mm)34×60 質量(g)14 トラスコ品番400-5732 材質本体:PVC、リング:ステンレス 寸法(縦×横)(mm)60×34 リング内径(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858564
2015-10-02
用途:
鍵の分別
建設業・工事業

色も5色組で、プレートの大きさも丁度良かったので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする