※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 自動車用鈑金
オーエッチ工業の 自動車用鈑金ハンマー
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48859203
品番
FBTS-15
参考基準価格(税別)
¥32,215
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
全長(mm)
300
質量(g)
620
頭径(Φmm)
38
用途
自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。
トラスコ品番
395-8698
材質
頭部:炭素鋼、柄:樫
呼称
41337
頭部長(mm)
144
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応