Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 抵抗(kΩ)1.6 注文コード48859214 品番MBA02040C1601FC100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は抵抗・最大温度係数・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(kΩ)1.6 定格電力(W)0.4 許容差±1% テクノロジー薄膜 シリーズMBA0204 温度係数(ppm/℃)±50 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6 長さ(mm)3.6 直径(Φmm)1.6 仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 最小温度係数(ppm/℃)-50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする