抵抗(kΩ)12
定格電力(W)0.4
許容差±1%
テクノロジー薄膜
シリーズMBA0204
温度係数(ppm/℃)±50
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6
長さ(mm)3.6
直径(Φmm)1.6
仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
最小温度係数(ppm/℃)-50
RoHS指令(10物質対応)対応