ムラテックKDS
ムラテックKDSの ヘラ/盛板/コテ
ムラテックKDSの ヘラ用替刃
スクレーパー専用厚刃5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48860673
品番
HB-5SCL
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
GGスクレーパー専用ノンスリット刃片側のみ刃付けした片刃を採用。
用途
食い込みやすい木下地での作業性アップに。
トラスコ品番
405-1050
材質
SK120
質量(g)
75
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
100
ケース寸法(mm)
137×33×9
刃厚(mm)
0.7