Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 抵抗(Ω)2.2 最小温度係数(ppm/℃)-50 注文コード48860675 品番MBB02070C2208FCT00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は抵抗・最小温度係数・内容量など138種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6.5 寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)2.5 シリーズMBB0207 定格電力(W)0.6 抵抗(Ω)2.2 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-50 テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする