アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 塗装機
アクアドライガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48860856
品番
ADG-1BV
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
少ないエアを増幅し多くのエアを排出できます。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗料の乾燥においても使用できます。
エアー取付口
G1/4
質量(g)
425
用途
水性塗料用。
トラスコ品番
408-0017
材質
本体:アルミダイカスト