※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
423-5924
注文コード
48860953
品番
KR22FXLLH
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速に適しています。
タイプ
六角穴付タイプ
シール
合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)
22
トラスコ品番
423-5924
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
46
使用温度範囲
-20~120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
外輪
円筒外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10×1.25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方