※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
ニュージョイント テトラ形タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48860987
品番
GWTR12-8
参考基準価格(税別)
¥968
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途
テトラ形チューブ+オネジ
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
テトラ
接続口径
R1/4
適用管外径(Φmm)
12
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
61.2
トラスコ品番
401-7587
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
CADデータダウンロード