※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
エルボ
適用管外径(Φmm)
4
接続口径
M3
注文コード
48861224
品番
GWJL4-M3
参考基準価格(税別)
¥693
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
形状・適用管外径・接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
エルボ
適用管外径(Φmm)
4
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
4.0
用途
チューブ2方向
トラスコ品番
401-4472
接続口径
M3
ねじの種類
M
材質(ねじ部)
黄銅
CADデータダウンロード