CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
エルボ
適用管外径(Φmm)
6
接続口径
M5
注文コード
48861276
品番
GWJL6-M5
参考基準価格(税別)
¥391
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
形状・適用管外径・接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
エルボ
適用管外径(Φmm)
6
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
7.0
用途
チューブ2方向
トラスコ品番
401-4529
接続口径
M5
ねじの種類
M
材質(ねじ部)
黄銅
CADデータダウンロード