CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48861321
品番
GWJT3-0
参考基準価格(税別)
¥418
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
ユニオンティー
適用管外径(Φmm)
3.2
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
質量(g)
3.1
トラスコ品番
401-4707
CADデータダウンロード