※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
ニュージョイントミニタイプ D形チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続口径
M3
R1/8
M3
M5
ねじの種類
M
R
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861364
品番
GWJT3-M3-D
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
ユニオンティー
接続口径
M3
適用管外径(Φmm)
3.2
寸法L2(mm)
15.5
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
3.1
トラスコ品番
401-4740
ねじの種類
M
CADデータダウンロード