GWJT3-M5-D ニュージョイントミニタイプ D形チーズ CKD 48861382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイントミニタイプ D形チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続口径M5
ねじの種類M
内容量1個注文コード48861382品番GWJT3-M5-D
参考基準価格(税別)¥517販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布

仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー接続口径M5適用管外径(Φmm)3.2寸法L2(mm)15.5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)3.5トラスコ品番401-4766ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする