3/22より値下げ!現場を応援

電動式ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48861547 品番EVPH56-100
参考基準価格(税別)¥233,600 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別) 値下げ
229,800

灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。

最大吐出量(L/min)46(1cP時) 揚程(m)10(押上)2(吸込) ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2) 電源(V)AC100 質量(kg)12 用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0450 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0〜60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする