ハンドダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48861574 品番 KT-HDOS-32ALB
参考基準価格(税別)¥199,600 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。

接続口径Rc1-1/4 吐出量(mL/ストローク)1300 材質本体:AL パッキン:NBR(補強布入) 用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。 付属品吐出ホース(PVCΦ32×5m)、吸入ホース(PVCΦ32×3m)、レバーカップリング一式、ストレーナ トラスコ品番410-0492 質量(kg)12.5 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)7(押上)5(吸込) ホース内径(Φmm)32(吸入・吐出) ホース長さ(m)3、5 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする