ウィングポンプ ヤツナミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48861592 品番 NO.1-20
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。
電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。

接続口径Rc3/4(20A) 質量(kg)5 用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 トラスコ品番410-0531 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 形状(取付穴間)132 (接続)Rc3/4 使用温度範囲(℃)0〜60 最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
注意
※水には使用しないで下さい。
※吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません。(横向け使用不可)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする