※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48862676 品番 KG70-NAVY-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。

サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)23 材質表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式 ネイビー 機能耐熱、耐切創 入数(双)1 用途消防・災害活動など。 トラスコ品番403-9921 厚さ(mm)1.4 質量(g)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする