※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの アラミド 耐切創手袋
シモンの すべり止めなし アラミド
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48862703
品番
KG70-OR-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
サイズ
LL
全長(cm)
27
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
23
材質
表地:ケブラーとノーメックスのWニット、補強:豚革スエード、裏地:綿100%、手甲プロテクト:ポリウレタン、袖口:マジック止め式
色
オレンジ
機能
耐熱、耐切創
入数(双)
1
用途
消防・災害活動など。
トラスコ品番
403-9955
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
94