Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード48863895 品番RCKO2 10K 0.01%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)7.5 寸法(mm)7.5×2.5×8 ケース形状モールド 高さ(mm)8 奥行(mm)2.5 シリーズRCK 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.5 許容差±0.01% 終端スタイルラジアル リードピッチ(mm)5.08 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする