VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48863904
品番
RCKO2 10K 0.01%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
7.5×2.5×8
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8
奥行(mm)
2.5
シリーズ
RCK
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.5
許容差
±0.01%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
±2