S505R スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 スーパーツール 48864173 S505R スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 スーパーツール 48864173 S505R スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 スーパーツール 48864173

スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48864173 品番 S505R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。重量が重くなったときには、サイドハンドルで持ち運びが便利です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。

レッド トラスコ品番423-1287 色(本体)レッド 用途各種工具等の収納。 付属品カギ 材質スチール 質量(kg)9.4 高さ(mm)300 奥行(mm)233 間口(mm)505 耐荷重(N)(上部)294N(30kgf)、(引出し)245N(25kgf) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×233×300 シリンダ錠(別売)不可
注意
※工具をセットするためのトレイは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする