※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC25S50 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール 48864234 HC25S50 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール 48864234

油圧シリンダ(単動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48864234 品番HC25S50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,250
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。

ストローク(mm)50 揚力(kN)250 用途単動式油圧シリンダ 仕様カップリング(雌):HCF付 トラスコ品番418-2995 材質本体:スチール 質量(kg)6.3 接続口径(Rc)(カップリング)3/8 外径(Φmm)85 受圧面積(cm2)36.3 ヘッド径(Φmm)57 最低高さ(mm)166 必要油量(cm3)187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする