MZE-15A MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ) 48864356 MZE-15A MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ) 48864356

MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48864356 品番 MZE-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可) トラスコ品番411-0218 形状ストレート 全長(mm)53 質量(kg)0.18 高さ(mm)40 材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)80 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス600型 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする