G1013-M14X2.0 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 鉄製 48864417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14 ねじ径M20 ピッチ(mm)2 注文コード48864417 品番G1013-M14X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,360
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど26種類から選べます 他の種類を見る

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0685 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)88 ピッチ(mm)2 呼び寸法M14 ねじ径M20 シャンク径(Φmm)10.5 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)20 ねじの種類M 精度OH3 表面処理TiNコーティング シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48864417 G1013-M14X2.0 22341246 1013 M14.0X2.0 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 1本 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする