※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.5
注文コード
48864471
品番
G1013-M3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,030
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
トラスコ品番
398-0740
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
ねじ径
M4
シャンク径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
5
ねじの種類
M
精度
OH2
表面処理
TiNコーティング
シャンク四角部(mm)
3.2
加工ねじ
メートルねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48864471
G1013-M3X0.5
22341307
1013 M3.0X0.5
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
グーリング
1本
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)