※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ポイントタップ
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
2
注文コード
48864541
品番
G1015-M14X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,960
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
精度
OH3
呼び寸法
M14
ピッチ(mm)
2
ねじ長さ(mm)
26
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
下穴径(Φmm)
12
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
トラスコ品番
398-0812
材質
高速度鋼(HSS-E)
ねじ径
M14
ねじの種類
M
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiNコーティング
食付
3.5〜5.5P
加工ねじ
メートルねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48864541
G1015-M14X2.0
22341377
1015 M14.0X2.0
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
グーリング
1本
¥
5,898
税込
¥
6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)