G1015-M16X2.0 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 材質:鉄 48864557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16 ねじ径M16 ピッチ(mm)2 注文コード48864557 品番G1015-M16X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,260
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど26種類から選べます 他の種類を見る

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

精度OH3 呼び寸法M16 ピッチ(mm)2 ねじ長さ(mm)26 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)12.5 シャンク四角部(mm)10 下穴径(Φmm)14 用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0821 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ径M16 ねじの種類M 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiNコーティング 食付3.5〜5.5P 加工ねじメートルねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48864557 G1015-M16X2.0 22341386 1015 M16.0X2.0 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 1本 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする