G1015-M4X0.7 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 材質:鉄 48864611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 注文コード48864611 品番G1015-M4X0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど26種類から選べます 他の種類を見る

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

精度OH2 呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 ねじ長さ(mm)12 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)5 シャンク四角部(mm)4 下穴径(Φmm)3.3 用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0880 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類M 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48864611 G1015-M4X0.7 22341447 1015 M4.0X0.7 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする