※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ポイントタップ
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
ねじ径
M18
ピッチ(mm)
0.8
注文コード
48864627
品番
G1015-M5X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,820
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
精度
OH2
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじ長さ(mm)
14
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
5.5
シャンク四角部(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
4.2
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
トラスコ品番
398-0898
材質
高速度鋼(HSS-E)
ねじ径
M18
ねじの種類
M
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiNコーティング
食付
3.5〜5.5P
加工ねじ
メートルねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48864627
G1015-M5X0.8
22341456
1015 M5.0X0.8
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
グーリング
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)